Beli Sensor EC Salinitas TDS di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Extech Salinity Meter (Pengukur Salinitas)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Extech Salinity Meter (Pengukur Salinitas)
    atribut:
    • UNSPSC: 41115613
    • Auto Power OFF: Yes
    • Automatic Temperature Compensation: Yes
    • Calibration: 1 Point
    • Display: LCD
    • Display Temperature Range (°F/°C): 32° to 122 (0° to 50)
    • Includes: Protective Sensor Cap,(4) LR44 Batteries and Instructions
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 50
    • Operating Temperature Range (°F): 32 to 122
    • Power Source: (4) LR44 Batteries
    • Product Type: Salinity Meter
    • Salinity Accuracy (% F.S.): ±2
    • Salinity Range (ppt): 0 to 10.00; 10.01 to 70.1
    • Salinity Resolution (ppt): 0.01
    • Temperature Accuracy (°F/°C): ±0.9/0.5
    • Temperature Compensation Range (°F/°C): 32° to 122 (0° to 50)
    • Temperature Resolution (°F): 0.1
    • Waterproof: Yes
  2. AZ Instrument MultiParameter
    Mulai

    Rp13.999.900

    AZ Instrument MultiParameter
    Deskripsi:
    AZ Instrument AZ86031 Water Quality Meter merupakan alat pengukur dan pengujian air kombo dapat mengukur pH, Konduktivitas atau TDS atau Salinitas dan oksigen terlarut bergantung pada jenis probe yang dipasang ke pengukur atau pengguna dapat memasang tiga jenis probe pada saat yang bersamaan.Dirancang dengan konektor warna yang berbeda pada meteran, pengguna hanya perlu memasang probe dengan warna yang sama, dan kemudian mendapatkan pembacaan pengukuran yang akurat dan cepat.Pengguna dapat mengganti probe atau sekrup pada Alat Ukur Kualitas Air Combo 86031 dengan mudah. Dan untuk menghindari kerusakan oleh batu atau partikel yang menyerang di lingkungan pengukuran, kami telah mengembangkan tutup anti-tabrakan khusus pada setiap probe. Jadi Pengukur Pengujian Air Kombo 86031 akan menjadi alat terbaik untuk semua tujuan pengukuran profesional, termasuk Budidaya Perairan, Budidaya Perairan, LAB, kolam renang atau bisnis pengolahan air, atau industri terkait lainnya, tidak peduli air tawar atau laut.
    atribut:
    • LCD Size (LxW) (mm): 54x32.5
    • Operating Humidity (%RH): <80
    • Meter Size (LxWxH) (mm): 169x78.3x43.4
    • Battery: AAA battery x4 PCS
    • Temperature Range (°C): -5 to 60.0
    • Temperature Accuracy (°C): ±0.5
    • Compatible Probes: pH probe (863PAZ), EC probe(833PAZ), DO Probe (843PAZ); Could Be Used On One Meter At The Same Time
    • Conductivity Accuracy: ±1% of FS ±1 digits
    • Conductivity measuring range: 0 to 199.9, 0 to 1999 us/cm; 0~19.99, 0~150.0 Ms/cm
    • DO Accuracy: ±3% of FS ±1 digits
    • DO Measuring Ranges: 0.0 to 199.9% (0.0 to 30.0mg/L)
    • Operating Temperature (°C): 0 to 50
    • Salinity Accuracy: ±1% of FS ±1 digits
    • Salinity Measuring Range (ppt): 0 to 10.00, 0 to 42.0 (SEA Water)
    • Storage Humidity (%RH): <90
    • Storage Temperature (°C): 0 to 60
    • TDS Accuracy: 0.1, 1, 0.01, 0.1 ppt
    • TDS Measuring Range: 0 to 199.9f, 0 to 1999f; 0 to 19.99f, 0 to 150.0f ppt; (f is TDS factor)
    • pH Accuracy: ±0.1
    • pH Measuring Range: 2 to 12
Daftar Harga Sensor EC Salinitas TDS Terbaru October 2026
Extech Salinity Meter (Pengukur Salinitas)Rp2.999.900
AZ Instrument MultiParameterRp13.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)